曜日別特売
SS-319W(メス) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931546

SS-319W(メス) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931546
SS-319W(メス) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931546

棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37931546品番SS-319W(メス)
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
用途
Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931537
2023-01-26
用途: 木製棚製作
恵樹工房

数量を注文した時に小袋包装を開けるのが面倒だ。10個とか50個の販売単位があるとありがたい。

対象商品 : 37931537
2016-07-26
用途: 棚増設

7.5mm径はあっていたのですが、ネジピッチが
違っていました
インチとミリの違いか。
ダボとして使うには問題なかったので、そのまま使ってます
購入される方はご注意を。

1が参考にしています
対象商品 : 37931537
2015-07-08
用途: 棚の制作
少年山荘P

商品に何ら問題は感じていませんが、カズを注文すると、一個入りの袋がカズ分来るのはちょっといただけないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする