LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931564
品番
SS-108W(メス)
参考基準価格(税別)
¥36
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Φ7.5穴用
木板棚用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき
仕様
メス
材質
黄銅
質量(g)
5.5
仕上
銅ブロンズめっき
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。