LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37931652
品番
SS-322M(オス)
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
用途
Φ11.5穴用
木板棚用
差込サイズ(Φmm)
11.5
仕様
オス
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。