ZL-2203 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業) 37931817 ZL-2203 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業) 37931817 ZL-2203 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業) 37931817 ZL-2203 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業) 37931817

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37931817 品番 ZL-2203
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。

付属品
取付用六角棒スパナ呼び6
六角穴付ボルトM8×60
プラグ(ボルトM8用、適用ドリル径Φ14)
寸法D(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)240以下 寸法W(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)640以下 寸法t(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10 仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
注意
強化ガラスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする