※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835 ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835 ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835 ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835 ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835 ZL-2201-180 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931835

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37931835 品番 ZL-2201-180
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。
ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。

付属品
取付用六角棒スパナ呼び6
六角穴付ボルトM8×55
プラグM8(適用ドリル径Φ14)
仕様
適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
ドリル下穴径Φ14
寸法A(mm)210 寸法D(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)180 寸法W(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)800以下 寸法t(mm)(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
注意
強化ガラスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする