※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL-US01-S200L-B ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業) 37931871 XL-US01-S200L-B ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業) 37931871 XL-US01-S200L-B ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業) 37931871 XL-US01-S200L-B ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業) 37931871

ランプ印 ガラスクランプ棚金物

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37931871 品番XL-US01-S200L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。
LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)
大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。
本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。

用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
ウォークインクローゼット内の収納棚など
付属品
ACアダプター(DC9V)
ACアダプター接続コード
分岐ハーネス
延長ハーネス
材質(本体)亜鉛合金 仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック 発光色ブルー 対応ガラス板厚(mm)8または10 材質(パッキン)エラストマー 耐荷重N(kgf)54.9N/1ヶ(5.6kgf/1ヶ) ※幅600×奥行250×ガラス厚8mm時の値です。
注意
ガラスの端面処理は必ず行ってください。
ガラスコーナーはR10以上とってください。
ガラス面を光らせるためには加工が必要です。
面発光処理 :ガラス板の上面または、下面と前面小口、左右小口に曇りガラス加工を
行ってください。
小口発光処理:ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。
※ガラスの端面処理は必ず行ってください。
※ガラスコーナーはR10以上とってください。
※ガラス面を光らせるためには加工が必要です。(面発光処理 : ガラス板の上面または、下面と前面小口、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。 小口発光処理: ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。)
※電源は付属しておりません。
※ガラスサイズはW800mm×D600mm以下のサイズが推奨です。それ以上のサイズの場合ガラス棚が十分に光らない場合があります。
※ガラス板は、高透過ガラス推奨です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする