LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート 2886
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931887
品番
2886VA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
仕上
鏡面研磨
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。