LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート 2886
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931896
品番
2886VA2
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエアデザインです。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上
サテン仕上
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。