曜日別特売
3072VA1 P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 37931941

3072VA1 P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 37931941
3072VA1 P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 37931941

P&S プレートサポート 3072

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨注文コード37931941品番3072VA1
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上鏡面研磨
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする