LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート 3073
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37931966
品番
3073VA1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質
ステンレス鋼 (SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
仕上
鏡面研磨
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。