P&S プレートサポート 4938

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37931984 品番4938VA1
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 仕上鏡面研磨 対応ガラス板厚(mm)4〜23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする