P&S プレートサポート 4938

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37931993 品番4938VA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 対応ガラス板厚(mm)4〜23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37931993 4938VA2 43286007 983924 プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業) プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業) 1個 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする