LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2878ST8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37932054
品番
2878ST8
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
2877型用の取付パーツです。
側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途
2877用ガラス両面付けパーツ
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
推奨ねじ径
(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。