※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2879
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932063
品番
2879VA1
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途
2877用ガラス片面付けパーツ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨
仕上
バフ研磨
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
推奨ねじ径
(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。