※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2884ZN5 P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業) 37932081 2884ZN5 P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業) 37932081

P&S プレートサポート2884

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37932081 品番 2884ZN5
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)6〜10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする