※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2888MS5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37932115
品番
2888MS5
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。
ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)
6〜8
推奨ねじ径
(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)
100
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。