P&S プレートサポート2889MS5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37932124 品番2889MS5
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

滑りにくいゴム付ガラス棚受です。
ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
棚板を両側に付ける仕様です。

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)6〜8 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。 耐荷重(N)100
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする