※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2885VA1 P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業) 37932212 2885VA1 P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業) 37932212

P&S プレートサポート2885

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37932212 品番 2885VA1
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 仕上鏡面研磨 対応ガラス板厚(mm)6〜10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37932203
2018-03-12
用途:
壁面へのガラス棚設置
株式会社ミサワホーム佐賀 様 (建設業・工事業)

非常に見た目よく設置できました。取付も簡単で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37932194
2015-06-24
用途:
陳列棚

留め具(ねじ)もつけてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする