LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2881
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932237
品番
2881ZN1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ダルクロムめっき
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
材質/仕上
亜鉛合金/ダルクロームめっき
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。