※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート2881
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932255
品番
2881VA1
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。