3161018 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932273

3161018 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932273
3161018 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932273
3161018 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 37932273

15タイプ締付ミニ円盤

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37932273品番3161018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

板厚18mm用の締付ミニ円盤です。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932273
2024-10-07
用途: 食器棚のメンテナンス
運輸・通信業

サイズ通りで、材質強度も良く
希望通りのものが届き、助かりました。

2020-09-01
用途: 家具の組み立て用部品
瀬戸内工芸

個包装になっているので、大量購入の時は開封時に時間がかかり面倒です。
量り売りしてくださると人にも環境にも良いですね。
理想は簡易包装でメール便でポストインです。
もう少し安価にして欲しいですが、
商品の機能性はとても優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37932273
2020-03-09
用途: 市販の木製ラック補修
製造業

市販の木製ラックのこのパーツが外れ易く、紛失したため購入。サイズが細かく掲載されていた為迷う事なく注文でき、完璧に代替品として、というよりむしろ紛失した物よりもしっかり固定されて大満足です。

対象商品 : 37932273
2019-10-17
用途: 家具作りの時
建設業・工事業

使いやすい品物です このような小さな物はメール便を利用させてください

対象商品 : 37932273
2020-04-07
用途: 棚板の固定
ハコ企画製造業

加工穴の治具は必須ですが、日本製の物が見当たりません。問題はないのですが、中国製ばかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする