20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37932352 品番3421009
参考基準価格(税別)¥59 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)

適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
注意
本品は有色クロメート処理、光沢クロメート処理のいずれかの仕上での提供となります。
側板と取り付ける板の隙間を両側それぞれ2 mmあけて、上から落とし込んで取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37932352
2022-07-07
用途:
現場作業
卸売・小売業

特殊系の金物なので探すのが容易で便利に使わせていただいております。

対象商品:
37932352
2020-12-26
用途:
組み立て式テーブル天板
かねとく工房 様

このネジのみの評価は出来ないが、本体側の20タイプケース入り締付ミニ円盤との取り付け位置が上手く出ないので施工図面が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする