LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37932361
品番
3471009
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合
(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)
2
仕上
有色クロメート処理または光沢クロメート処理
注意
本品は有色クロメート処理、光沢クロメート処理のいずれかの仕上での提供となります。
側板と取り付ける板の隙間を両側それぞれ1 mmあけて、上から落とし込んで取り付けてください。