LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
締付円盤用シャフト KD-601型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932422
品番
KD-601-245A
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
KD-703用のシャフトです。
ねじサイズ
M4×0.7
用途
M4・M6用
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
8.5
仕上
有色クロメート処理