LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37932517
品番
SC-108-95W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
色
ホワイト
内径(Φmm)
3.5
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L(mm)
9.5
用途
Φ5穴用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37932517
SC-108-95W
25560649
SC-108-95W-P2000
打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)
1箱(2000個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります