※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1LH160)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
5
1
¥55,980
2
¥55,980
5
¥55,980
10
¥55,980
40
¥55,980
200
¥59,980
400
¥69,980
850
¥87,980
900
¥87,980
1000
¥97,980
1200
¥109,800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932527
品番
CS1LH160-5
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200