LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
インサートめねじ SC-114 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37932544
品番
SC-114
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
M4用のインサートめねじです。
用途
Φ5穴用
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
質量(g)
0.6
仕上
素地