※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
コネクターシステム CS-401
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932571
品番
CS-401-40
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
8.6
寸法L(mm)
40
仕上
有色クロメート処理