※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
コネクターシステム CS-401
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932587
品番
CS-401-54
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
11
寸法L(mm)
54
仕上
有色クロメート処理