LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
コネクターシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932623
品番
CS-447-2
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
4.9
ねじ穴
貫通してない形状
用途
M6用
仕上
有色クロメート処理