LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
コネクターシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37932632
品番
CS-448
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
鋼
質量(g)
7.2
用途
M6用
仕上
ニッケルめっき