クリップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 注文コード37933524 品番6063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は材質/仕上・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

厚板用に開発されたタイプで、家具のみではなく、物置小屋、バンガロー等、簡易建築物に最適です。
クリップと専用ショルダースクリューの脱着は簡単です。

材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)7.7
注意
クリップは木口面に取り付るので、木口面の木ねじ保持力が重要です。
相手側にはショルダースクリュー(別売品)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37933524 6063 25560719 6063-P250 クリップ LAMP(スガツネ工業) クリップ LAMP(スガツネ工業) 1箱(250個) 29,980 税込32,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933515
2023-01-18
用途:
通常の大工仕事
株式会社 家研 様 (製造業)

スガツネさんの製品は形状が安定していて、安心して使えます

対象商品:
37933515
2018-03-30
用途:
そば打ち台横の麺棒置き
その他業種

家庭でのそば打ち台に麺棒置き台を取り外し可能な台に改造し使わない時は場所が広く使える様にした こう時ショルダースクリュウも同時に購入した。 送料の方が高かった。

対象商品:
37933506
2015-07-16
用途:
取外しできるカラーボックス棚

取付、取外しが簡単にできる棚に取付け便利に使用。専用のショルダースクリューを用いたのでしっかり固定できている。

1人が参考にしています
対象商品:
37933506
2018-03-15
用途:
取外可能な棚に使用予定

ショルダースクリュー6068もいっしょに購入しましたが、取付不能です。この商品とは合いません改善必要。5063は使用可能ですが4063Aは不可です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37933506
2016-06-17
用途:
商品の背面に使用

専用の金具が下まではまりません。

問い合わせしたら、「しっかりとジョイントされ外れにくくなっています。」と表記済みとのこと。どう考えてもはまりそうもないので、実際に商品を確認して見てくれと頼んでも、オリジナル製品以外は、販売しているものでも、モノタローさんでは確認するつもりはないとの返答。メーカーの返答である「しっかりと〜・・・」を繰り返すばかり。専門的な商品を知識を持って販売してくれていると思っていたので、本当にがっかりしました。


両側を固定し、金槌で打ち付けても、はめることは出来ませんでした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、対応が至らず、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
37933515
2014-03-12
用途:
木工など天板と脚材とのジョイント
家具工房スタイル・ガレ 様

テーブルなど無垢天板と脚(幕板)のジョイント時に使用すると無垢天板の伸縮に対応できる便利なジョイント金物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする