LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 締結金具
ショルダースクリュー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(クリップ)4063A/5063
注文コード
37933533
品番
1065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20
この商品は
適合・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
13
寸法d(Φmm)
7
寸法d1(Φmm)
10
適合
(クリップ)4063A/5063
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
2.8
呼び径
5.5
熱処理
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37933533
1065
25560728
1065-P800
ショルダースクリュー
LAMP(スガツネ工業)
1箱(800個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります