曜日別特売
#BA682-360-1 タオルバー bano BEST[金物] 37933568

#BA682-360-1 タオルバー bano BEST[金物] 37933568
#BA682-360-1 タオルバー bano BEST[金物] 37933568

タオルバー bano

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)375材質黄銅+亜鉛マットシルバー注文コード37933568品番#BA682-360-1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。

全長(mm)375材質黄銅+亜鉛マットシルバー高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933586
2023-11-09
用途: キッチン流し台用、洗面所流し台用タオル掛け
その他業種

取り付け予定の家が、遠隔地にあるため、来年初頭に現地に行った際取り付け予定です。
流し台下の、棚板の厚みが一般的な厚みとすると、付属の50mmLのSUSネジは長すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする