タオルバー bano

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)215 材質亜鉛 クローム 注文コード37933595 品番#BA682B-4
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は全長・材質・色6種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。

全長(mm)215 材質亜鉛 クローム 高さ(mm)15 奥行(mm)55 取付ねじなべタッピンネジ4×50mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933586
2023-11-09
用途:
キッチン流し台用、洗面所流し台用タオル掛け
その他業種

取り付け予定の家が、遠隔地にあるため、来年初頭に現地に行った際取り付け予定です。
流し台下の、棚板の厚みが一般的な厚みとすると、付属の50mmLのSUSネジは長すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする