ベッド金物

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37933603 品番 BF-8031
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
タイプタイプT 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)52.4 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)500
注意
ベッド1台分には、BF-8031、BF-8032が各2セット必要です。
勝手違いで、タイプIとタイプIIがあります。
耐荷重は単品の強さです。実際に取り付ける相手や、ねじの強さも考慮してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933603
2019-10-22
用途:
ベッドの枠製作
建設業・工事業

2年ほど前に、ベッドの枠を手作りしました。こちらの金物を四隅に取り付けて固定しましたが、いまだにしっかりと固定出来ており、問題なさそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
37933603
2017-05-15
用途:
分解式ベビーベッド
夢庭 様 (建設業・工事業)

一人で簡単に取り付け出来ます、噛み込みもしっかり合います、製品の精度も申し分ありません、また機会があれば使用したいと思います。

対象商品:
37933603
2017-03-02
用途:
注文家具の製作
住まいの工房ノア 様

後々、お客様が引越し等で解体・組立てする時も心配いらないので採用しました。
単純な構造で使い方が分かりやすいです。
もちろん、構造的にもとても安定していてお勧めです。

対象商品:
37933603
2017-03-26
用途:
ベッド作りに使いました!
教育・研究機関

2回目のリピーターです。 
作ったベッド喜んでもらってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする