黄銅製 ローブフック シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37933613 品番 #BA707S-4
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。

材質黄銅 幅(mm)15 クローム 高さ(mm)30 奥行(mm)35 耐荷重(kg)2 取付ねじ皿タッピンネジ4×50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする