BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の 衣服用フック
黄銅製 ローブフック ダブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933622
品番
#BA707W-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
ダブルタイプです。
材質
黄銅
幅(mm)
80
色
マットシルバー
高さ(mm)
30
奥行(mm)
35
取付ねじ
皿タッピンネジ4×50mm