黄銅製 ローブフック cesuo

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37933656 品番 #657R-4
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

黄銅製のフック。
高級感を演出します。

材質黄銅 幅(mm)35 クローム 高さ(mm)38 奥行(mm)50.5 取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933656
2021-05-15
用途:
トイレのバッグ・上着掛けに
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りです。メッキもしっかりしてます。耐荷重も考えて長めでピッチの細かいネジが付属されています。

1人が参考にしています
対象商品:
37933656
2019-02-16
用途:
壁のコート掛け用に取り付け
名古屋Cメイル 様 (サービス業)

デザインが気に入って、購入しました。ガッシリとした作りで、耐久性も強そうです。ビス3本で取り付ける仕様になっていますので、ネジ穴をあまり増やしたくない場合は要注意です。

長めのタッピングビス3本と、コンクリートプラグ3本が付属してます。ただ、ビスに対してプラグが短すぎるのが意味不明。プラグを使う場合は、ビスを自分で調達しろということだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37933656
2018-07-18
用途:
ハンガー掛け
サービス業

見た目は良いです。強度的にも問題なさそうですのでお奨めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする