BFキーロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933673 品番BF-KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 質量(g)6.8
注意
耐荷重は単品の強さです。実際に取り付ける相手や、ねじの強さも考慮してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37933673 BF-KS 25560789 BF-KS-P20 BFキーロック LAMP(スガツネ工業) BFキーロック LAMP(スガツネ工業) 1箱(20個) 889 税込978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
家具製作
51WORKS 様 (製造業)

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品:
25560789
2024-02-06
用途:
棚のビス受け

20枚はいらないのですが、低価格でしっかりした商品です。

対象商品:
37933664
2023-01-18
用途:
通常の大工仕事
株式会社 家研 様 (製造業)

スガツネさんの製品は形状が安定してて全く心配なく使えます

対象商品:
25560789
2021-03-14
用途:
壁付け棚の固定用

しっかりとしたもので良いと思います。
取付位置の精度が要求されるものには不向きかもしれません。
ベッドぐらいにはちょうど良さそうです。

対象商品:
25560789
2019-07-08
用途:
額縁の壁掛け
サービス業

簡単にきちっととめれます。うまい具合に湾曲していて、釘頭もちょうどはさめます。

対象商品:
37933664
2017-05-25
用途:
壁に棚を設置するに使用

取り付けネジを見せたくない場所に最適。また強度的にも申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37933673
2015-07-31
用途:
木製品への組み込み。
工房クマガイ 様

とてもスガツネ製とは思えない低品質。以前別店舗で購入した同製品とは明らかに別物。取付け穴位置が微妙にズレている上に全体も太鼓状に大きく歪んでいます。(2枚を背中合わせに張り合わせると中央部に2mm程の隙間が出来てしまいます)再手配する時間的余裕が無かったため仕方なくプレス矯正して使いましたが、いかにも大陸製と思わせるこのいい加減な造りには辟易。モノタロウ様HP上に掲載されている写真と今手元にある実物とでは随分印象が違います。これは本当にスガツネ製なのでしょうか? とても疑問です。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする