ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933682 品番SPN-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 質量(g)205 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
注意
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPN-15をご使用ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37933682 SPN-1820 03396742 SPN-1820 ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 1セット(8本) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする