※キャップは別売りです
LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37933691
品番
SPN-15
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。
別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途
ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。
木板棚用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
質量(g)
2
種類
棚受
仕上
バレル研磨
耐荷重N(kgf)
588(60)
アズワン品番
64-6792-57
耐荷重(N)
785
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
商品説明動画
参考になった