#650-300 ホームタオル掛け BEST[金物] 37933708

#650-300 ホームタオル掛け BEST[金物] 37933708 #650-300 ホームタオル掛け BEST[金物] 37933708

ホームタオル掛け

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933708 品番#650-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。

材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛 全長(mm)300 高さ(mm)39 奥行(mm)55 仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37933708 #650-300 18624561 #650N-300 ホームタオル掛け BEST[金物] ホームタオル掛け BEST[金物] 1個 839 税込923 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57884584
2022-04-13
用途:
タオル掛

デザインは古臭い。コスパで選んだつもりだったがほぼ同じもので半額近いものをみつけてしまった・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする