LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37933716
品番
SPN-17EC
参考基準価格(税別)
¥36
販売価格(税込)
¥37
販売価格(税別)
¥
34
バスケットに入れる
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。
材質
ポリプロピレン
用途
ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。
色
ホワイト
質量(g)
0.9
種類
エンドキャップ
アズワン品番
64-6792-58
商品説明動画
参考になった