曜日別特売
UEL0165-086038-05E UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37933718

UEL0165-086038-05E UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37933718
UEL0165-086038-05E UELシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 37933718

UELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード37933718品番UEL0165-086038-05E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

1次電圧(V)3802次電圧(V)208/220容量(VA)1650オプションサーマルプロテクター・ハムシールド加工・ショートリング加工質量(kg)20寸法H(mm)208寸法A(mm)186寸法B(mm)220出力電流(A)7.5絶縁種別F種
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37933718UEL0165-086038-05E18624570#650N-360UEL0165-086038-05E ホームタオル掛け BEST[金物] 18624570ホームタオル掛けBEST[金物]1個
929
税込1,022
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする