BEST[金物]
BEST[金物]の サニタリー商品
BEST[金物]の タオル掛け
BEST[金物]の タオルバー
ホームタオル掛け
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37933735
品番
#650-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質
(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
全長(mm)
600
高さ(mm)
39
奥行(mm)
55
仕上
(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37933735
#650-600
57884584
#650N-600
ホームタオル掛け
BEST[金物]
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です