SPW-20-BR ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型 LAMP(スガツネ工業) 37933761 SPW-20-BR ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型 LAMP(スガツネ工業) 37933761 SPW-20-BR ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型 LAMP(スガツネ工業) 37933761

ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37933761 品番 SPW-20-BR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。
振動などで外れにくい構造です。

用途
ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。
木板棚用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨 ブラウン 質量(g)4.5 種類棚受 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) アズワン品番64-6792-63 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする