#DE890T-B15-1-Q DE-890TB タオルバー denew BEST[金物] 37933762

#DE890T-B15-1-Q DE-890TB タオルバー denew BEST[金物] 37933762 #DE890T-B15-1-Q DE-890TB タオルバー denew BEST[金物] 37933762

DE-890TB タオルバー denew

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)150 注文コード37933762 品番#DE890T-B15-1-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は全長4種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性の高いタオルバー。
洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。

材質亜鉛 全長(mm)150 奥行(mm)65 高さ(mm)26 取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm マットシルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933796
2025-10-25
用途:
トイレの手拭きタオル用に取り付けた
サービス業

取り付け用のアンカーが見えなくなってスッキリしている。本体はしっかり感があり満足しました。

対象商品:
37933796
2024-08-28
用途:
洗面台交換で旧タオル掛けがミラーに干渉したため

オークション等の画像で モデルルームに使用されている中で 比較的小さめな中でコストパフォーマンスが良さそうだったので注文しました。家族も満足してくれてます

対象商品:
37933796
2021-09-10
用途:
洗面所のタオル掛け
日神工業株式会社 様 (建設業・工事業)

取付ビスなども見えない位置に設計されており
使いやすいすっきりとした無駄のないデザインで
コストパフォーマンスの点でも申し分ない製品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする