※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT2574-86 ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ工業) 37933865 IT2574-86 ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ工業) 37933865 IT2574-86 ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ工業) 37933865

ITALIANA 棚受 IT2574型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 材質ポリアセタール 注文コード37933865 品番IT2574-86
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。
3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。
Φ5、Φ3穴用があります。

寸法H(mm)15 寸法h1(mm)15.4 寸法h2(mm)9 寸法h3(mm)1.4 材質ポリアセタール 用途木板棚用 グレー 質量(g)8 シリーズITALIANA 推奨板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2574型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする