※ロック時
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ITALIANA 棚受 IT2567型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37933935
品番
IT2567-852
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
寸法a(mm)
12
材質
亜鉛合金/ポリアミド
用途
木板棚用
仕様
ピンタイプ
質量(g)
14
シリーズ
ITALIANA
仕上
ニッケルめっき/グレー
棚受け金具
その他棚受
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
ITALIANA 棚受 IT2567型
参考になった